TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1263-0.7

VHM-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1263-0.7
Rubix:20307712
Fabrikant:5061114
EAN:4031132105765
TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1263-0.7

Technische samenvatting

Boordiameter0,7 mm
Totale lengte28 mm
Snijlengte7,8 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1263-0.7


Type N
VHM-spiraalboren A1263-0.7

Toepassingen

Drilling Through Hole;Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter0,7 mm
Totale lengte28 mm
Snijlengte7,8 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek28 °
Snijrichtingrechter
Punthoek118 °
Diameter handvat0,7 mm
€ 141,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 171,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen