Referenties
Walter Titex:A1263-1.5
Rubix:20685134
Fabrikant:5061122
EAN:4031132105840

Documenten
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1263-1.5
Type N
VHM-spiraalboren A1263-1.5
Toepassingen
Drilling Through Hole;Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Boordiameter | 1,5 mm |
| Totale lengte | 40 mm |
| Snijlengte | 15 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Schroefhoek | 40 ° |
| Snijrichting | rechter |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 1,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 141,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 171,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen