Referenties
Walter Titex:A1163-8.1
Rubix:20307693
Fabrikant:5057610
EAN:4031132021850

Documenten
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD A1163-8.1
Type N
VHM-spiraalboren A1163-8.1
Toepassingen
Drilling Through Hole;Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 8,1 mm |
| Totale lengte | 79 mm |
| Snijlengte | 24 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6539 |
| Schroefhoek | 118 ° |
| Snijrichting | rechter |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 8,1 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,25 excl. BTW
/ stuk
€ 78,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen