COROMANT CORODRILL 452 VERZINKBOREN 452.C1-0553-100T-C CD10
Verzinking CoroDrill® 452
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:452.C1-0553-100T-C CD10
Rubix:A0440402
Fabrikant:6010899




Technische samenvatting
| Boordiameter | 5,532 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 36,58 mm |
| Snijlengte | 12,01 mm |
Productdetails : COROMANT CORODRILL 452 VERZINKBOREN 452.C1-0553-100T-C CD10
Verzinking CoroDrill® 452
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 5,532 mm |
| Totale lengte | 36,58 mm |
| Snijlengte | 12,01 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Schacht | 1/4 x 24 |
| Interne koeling | nee |
| Te bewerken materiaal | cfrp (koolstofvezelversterkt kunststof) |
| Snijmateriaal | diamant |
| Punthoek | 100 ° |
| Diameter handvat | 6,35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 556,80 excl. BTW
/ stuk
€ 673,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen