TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-VA INOX A1254TFT-14.2

HSS-E-diepgatboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1254TFT-14.2
Rubix:20683638
Fabrikant:5060996
EAN:4031132234717
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-VA INOX A1254TFT-14.2

Technische samenvatting

Boordiameter14,2 mm
Totale lengte169 mm
Snijlengte99 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-VA INOX A1254TFT-14.2


ALTIUS
HSS-E-diepgatboren A1254TFT-14.2

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter14,2 mm
Totale lengte169 mm
Snijlengte99 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek38 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek118 °
Diameter handvat14,2 mm
€ 208,39 excl. BTW
/ stuk
€ 252,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen