TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-2.1

HSS-spiraalboren

Zie technische informatie
Referenties
Walter Titex:A1211-2.1
Rubix:20681654
Fabrikant:5058681
EAN:4031132001920
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-2.1
Technische samenvatting
Boordiameter2,1 mm
Totale lengte49 mm
Snijlengte24 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-2.1


Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211-2.1

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter2,1 mm
Totale lengte49 mm
Snijlengte24 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat2,1 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2,40 excl. BTW
/ stuk
2,90 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden