CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 1.8 MM - 845752

HSS SPIRAALBOOR

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:6840836
GISS Cutline:845752
Rubix:20623294
EAN:3660338077906
CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 1.8 MM - 845752
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter1,8 mm
Totale lengte46 mm
Snijlengte22 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 1.8 MM - 845752


Type Boor N voor de meest voorkomende toepassingen
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter1,8 mm
Totale lengte46 mm
Snijlengte22 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Schroefhoek30 °
Punthoek118 °
Diameter handvat1,8 mm
€ 1,08 excl. BTW
/ stuk
€ 1,31 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden