TITEX ALPHA 22 SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1276TFL-3.3

VHM-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1276TFL-3.3
Rubix:A0310068
Fabrikant:5061427
EAN:4031132042442
TITEX ALPHA 22 SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1276TFL-3.3

Technische samenvatting

Boordiameter3,3 mm
Totale lengte65 mm
Snijlengte30 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX ALPHA 22 SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1276TFL-3.3


ALTIUS
VHM-spiraalboren A1276TFL-3.3

Toepassingen

Drilling Through Hole;Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,3 mm
Totale lengte65 mm
Snijlengte30 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek65 °
Snijrichtingrechter
Punthoek140 °
Diameter handvat3,3 mm
€ 93,09 excl. BTW
/ stuk
€ 112,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen