TITEX ALPHA 22 SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1276TFL-5.1

VHM-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1276TFL-5.1
Rubix:A0310056
Fabrikant:5061439
EAN:4031132201535
TITEX ALPHA 22 SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1276TFL-5.1

Technische samenvatting

Boordiameter5,1 mm
Totale lengte86 mm
Snijlengte44 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX ALPHA 22 SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1276TFL-5.1


ALTIUS
VHM-spiraalboren A1276TFL-5.1

Toepassingen

Drilling Through Hole;Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5,1 mm
Totale lengte86 mm
Snijlengte44 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek86 °
Snijrichtingrechter
Punthoek140 °
Diameter handvat5,1 mm
106,14 excl. BTW
/ stuk
128,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen