Referenties
Walter Titex:DC150-03-03.900A0-WJ30RE
Rubix:20411440
Fabrikant:6618069
EAN:4031132364636

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HA DC150-03-03.900A0-WJ30RE
VHM-spiraalboren DC150-03-20.000A0-WJ30RE
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 3,9 mm |
| Totale lengte | 66 mm |
| Snijlengte | 24 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 3 x d |
| Interne koeling | nee |
| Punthoek | 140 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,13 excl. BTW
/ stuk
€ 47,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen