TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-15/64IN

HSS-diepgatboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1222-15/64IN
Rubix:20303835
Fabrikant:5059448
EAN:4031132059648
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-15/64IN

Technische samenvatting

Boordiameter5,953 mm
Totale lengte93 mm
Snijlengte48 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-15/64IN


Tot 1,9 mm blank
HSS-diepgatboren A1222-15/64IN

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter5,953 mm
Totale lengte93 mm
Snijlengte48 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek130 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat5,953 mm
€ 75,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 90,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen