Referenties
Walter Titex:DC150-03-07.000A0-WJ30RE
Rubix:20411504
Fabrikant:6618110
EAN:4031132365046

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HA DC150-03-07.000A0-WJ30RE
VHM-spiraalboren DC150-03-20.000A0-WJ30RE
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 7 mm |
| Totale lengte | 79 mm |
| Snijlengte | 34 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 3 x d |
| Interne koeling | nee |
| Punthoek | 140 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,65 excl. BTW
/ stuk
€ 72,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen