COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0700-021A1-NM H10F

CoroDrill® 860 volhardmetalen boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0700-021A1-NMH10F
Rubix:A0439580
Fabrikant:6253879
EAN:26253879
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0700-021A1-NM H10F

Technische samenvatting

Boordiameter7 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte21,9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0700-021A1-NM H10F


CoroDrill® 860 volhardmetalen boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter7 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte21,9 mm
Type schachtcilindrisch
Interne koelingja
Punthoek130 °
152,76 excl. BTW
/ stuk
184,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen