CUTLINE HM STIFTFR. KEGELVORM ROND F GEKRUIST DIA 9,5 847260

VHM STIFTFREES - BOOMVORM - VORM F

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:847260
Rubix:20850076
EAN:3660338086182
CUTLINE HM STIFTFR. KEGELVORM ROND F GEKRUIST DIA 9,5 847260
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Diameter handvat6 mm
Vorm van de kopvorm f
Totale lengte65 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HM STIFTFR. KEGELVORM ROND F GEKRUIST DIA 9,5 847260


Carbide gekantelde ronde eindmolen - Vorm F
CARBIDE BUR F 9,5x19-6 BALL NOSED TREE-DOUBLE
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter handvat6 mm
Vorm van de kopvorm f
Totale lengte65 mm
Diameter kop10 mm
Toepassingsgebieduniverseel
Nuttige lengte20 mm
€ 32,39 excl. BTW
/ stuk
€ 39,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen