Referenties
Facom:VFA.610
Rubix:10105668
EAN:3148516296511




Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | neusstuk |
| Totale lengte | 15 mm |
Productdetails : FACOM FREES WOLFRAAMCARBIDE N6 D 6MM L 15MM VFA.610
VFA - Filing burrs
-Tungsten carbide mill.
- Right-hand cut.
-Stem diameter of cutters-files: 6 mm.
-Tungsten carbide mill.
- Right-hand cut.
-Stem diameter of cutters-files: 6 mm.
d [mm]: 12L [mm]: 25Nr.: 3omw/min: 20000[g]: 50
Sterke punten
• Frezen van wolfraamcarbide.• Rechtse spiraal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 18 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 68x13x13 mm |
| Gewicht verpakking | 18 g |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | neusstuk |
| Totale lengte | 15 mm |
| Diameter kop | 6 mm |
| Nuttige lengte | 18 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 99,86 excl. BTW
/ stuk
€ 120,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen