CUTLINE STIFTFR. V. F KOGELV. ROND NEGA. D 9,5X196 - 863178
VHM STIFTFREES - BOOMVORM - VORM F
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:863178
Rubix:20850610
EAN:3660338177897


Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | vorm f |
| Totale lengte | 65 mm |
Documenten
Productdetails : CUTLINE STIFTFR. V. F KOGELV. ROND NEGA. D 9,5X196 - 863178
Carbide gekantelde ronde eindmolen - Vorm F
CARBIDE BUR F 9,5x19-6 BALL NOSED TREE-NEGATIVE
Enhanced geometry to allow maximum stock removal on material: Mild Steels, Stainless Steels and Cast Iron
Enhanced geometry to allow maximum stock removal on material: Mild Steels, Stainless Steels and Cast Iron
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | vorm f |
| Totale lengte | 65 mm |
| Diameter kop | 10 mm |
| Toepassingsgebied | ruwe omschrijving |
| Nuttige lengte | 20 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,01 excl. BTW
/ stuk
€ 9,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen