Referenties
Pferd Tools:21001013
Rubix:23080283
Fabrikant:093221
EAN:4007220093221




Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 65 mm |
| Diameter kop | 12 mm |
Productdetails : PFERD FREES HM WRC 1225/6 ALLROUND
Frezen met ALLROUND vertanding.
Hoog verspanend vermogen op de belangrijkste materialen zoals staal, gietstaal, edelstaal (INOX), nonferrometalen en gietijzer.
Gelijk aan vertanding 3 PLUS met een duidelijk hoger verspanend vermogen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Totale lengte | 65 mm |
| Diameter kop | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,15 excl. BTW
/ stuk
€ 75,20 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden