CUTLINE STIFTFR. V. F KOGELV. ROND STAAL D 12,7X256 - 863181

VHM STIFTFREES - BOOMVORM - VORM F

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:863181
Rubix:20850604
EAN:3660338177927
CUTLINE STIFTFR. V. F KOGELV. ROND STAAL D 12,7X256 - 863181
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Diameter handvat6 mm
Vorm van de kopvorm f
Totale lengte70 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE STIFTFR. V. F KOGELV. ROND STAAL D 12,7X256 - 863181


Carbide gekantelde ronde eindmolen - Vorm F
CARBIDE BUR F 12,7x25-6 BALL NOSED TREE-STEEL
Specifically developed geometry to increase productivity on Steel components
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter handvat6 mm
Vorm van de kopvorm f
Totale lengte70 mm
Diameter kop12,7 mm
Toepassingsgebiedruwe omschrijving
Nuttige lengte25 mm
€ 41,48 excl. BTW
/ stuk
€ 50,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen