Referenties
Pferd Tools:WRC 0313/3 INOX
Rubix:23088720
Fabrikant:21205182
EAN:4007220930410


Technische samenvatting
| Diameter handvat | 3 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | cilindrisch met afgerond uiteinde wrc |
| Totale lengte | 43 mm |
Productdetails : PFERD FREES HM WRC 0313/3 INOX
Cilindrische frees volgens DIN 8032 met vertanding volgens DIN 8033. Combinatie van cilindrische en sferische geometrieën. Ontbramen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 3 mm |
| Vorm van de kop | cilindrisch met afgerond uiteinde wrc |
| Totale lengte | 43 mm |
| Diameter kop | 3 mm |
| Toepassingsgebied | staal |
| Aangepaste tariefcode | 82077010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,98 excl. BTW
/ stuk
€ 24,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen