PFERD FREES HM KEL 1020/6 T3 P KEGELROND

Ruimer op steel HM KEL 1020/6 Z3 PLUS

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:KEL 1020/6 Z3 PLUS
Rubix:23084643
Fabrikant:21125026
EAN:4007220048481
PFERD FREES HM KEL 1020/6 T3 P KEGELROND

Technische samenvatting

Diameter handvat6 mm
Vorm van de kopafgerond uiteinde taps toelopende kel
Totale lengte0 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD FREES HM KEL 1020/6 T3 P KEGELROND


Ruimer op morsekegel met afgeronde tip conform DIN 8032.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter handvat6 mm
Vorm van de kopafgerond uiteinde taps toelopende kel
Totale lengte0 mm
Diameter kop10 mm
Toepassingsgebieduniverseel
Aangepaste tariefcode82077010
€ 43,65 excl. BTW
/ stuk
€ 52,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen