CUTLINE STIFTFREES VORM B CIL TAND.V ALU DIA 6X196 - 863131
VHM STIFTFREES - PLAT CILINDRISCH - KOPSNIJDEND - VORM B
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:863131
Rubix:20850694
EAN:3660338177453


Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | vorm b |
| Totale lengte | 50 mm |
Documenten
Productdetails : CUTLINE STIFTFREES VORM B CIL TAND.V ALU DIA 6X196 - 863131
Carbide cilindrische eindmolen
CARBIDE BUR B 6x19-6 END CUT- ALU
Rapid stock removal on non-ferrous and soft plastics materials
Rapid stock removal on non-ferrous and soft plastics materials
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | vorm b |
| Totale lengte | 50 mm |
| Diameter kop | 6 mm |
| Toepassingsgebied | aluminium |
| Nuttige lengte | 19 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,80 excl. BTW
/ stuk
€ 30,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen