Referenties
Pferd Tools:HSS G 1225/6 Z3
Rubix:36041023
Fabrikant:22423536
EAN:4007220059296




Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | spitse kegel |
| Totale lengte | 0 mm |
Productdetails : PFERD STIFTFREES HSS G 1225/6 Z3
HSS burr - 6 mm shaft Ø, conical pointed G, tooth system 3
Pferd stiftfrees hss g 1225/6 z3
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | spitse kegel |
| Totale lengte | 0 mm |
| Diameter kop | 12 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82077031 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,07 excl. BTW
/ stuk
€ 23,07 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden