Referenties
Pferd Tools:KEL 1020/6 Z4
Rubix:23081628
Fabrikant:21125046
EAN:4007220048504




Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | kel rond conisch |
| Totale lengte | 0 mm |
Productdetails : PFERD FREES HM KEL 1020/6 T4
Frees op conische schacht met afgeronde punt volgens DIN 8032.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | kel rond conisch |
| Totale lengte | 0 mm |
| Diameter kop | 10 mm |
| Toepassingsgebied | universeel |
| Aangepaste tariefcode | 82077010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,20 excl. BTW
/ stuk
€ 60,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen