RHP UCF 208 FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Vierkante behuizing met flens

Zie technische informatie

Referenties

NSK:UCF208D1
Rubix:03480259
Fabrikant:UCF208D1 X AS3S5
EAN:00029176650963
RHP UCF 208 FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Breedte49,2 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten102 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : RHP UCF 208 FLENSLAGERBLOK VIERKANT


Het buitenoppervlak van het lager en het binnenoppervlak van de behuizing zijn bolvormig, zodat de eenheid zelfuitlijnend is.

Sterke punten

Veilige montage
Zelfuitlijnend
Hoger nominaal draagvermogen
Lichte maar sterke behuizing
Eenvoudige montage
Nauwkeurige montage van de behuizing
Vervangbaarheid van lagers

Toepassingen

Machinetoepassing

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter40 mm
Breedte49,2 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten102 mm
Materiaalgietijzeren behuizing; lagerinzet gemaakt van lagerstaal
Hoogte51,2 mm
Lengte130 mm
Serieucf200
Totale breedte lager49,2 mm
Diameter bevestigingsgaten16 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r17800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr29100 N
Buitendiameter80 mm
Gewicht1,82 kg
Bouwvorm4-boutflens
Aangepaste tariefcode84832000
€ 111,42 excl. BTW
/ stuk
€ 134,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen