Referenties
SNR:UCFL324
Rubix:A0484730
Fabrikant:UCFL.324
EAN:3413529542147




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 120 mm |
|---|---|
| Breedte | 126 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 430 mm |
Productdetails : SNR UCFL 324 FLENSLAGERBLOK
Grijze gietijzeren behuizing, radiaal insteekkogellager met inbusbouten, afdichting met slinger
Ovale flenslagerunit, nagesmeerbaar, inzet met aan beide zijden verlengde binnenring met schroefdraadstiften.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 120 mm |
| Breedte | 126 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 430 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Hoogte | 520 mm |
| Lengte | 330 mm |
| Serie | ucfl300 |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 208000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 228000 N |
| Buitendiameter | 260 mm |
| Gewicht | 44,67 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.366,22 excl. BTW
/ stuk
€ 1.653,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen