PTN UCFL 214 FLENSLAGERBLOK OVAAL

Flensbehuizing

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
PTN:UCFL214
Rubix:A0407454
Fabrikant:893621
EAN:3660338460791
PTN UCFL 214 FLENSLAGERBLOK OVAAL
Technische samenvatting
Binnendiameter70 mm
Breedte265 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten216 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PTN UCFL 214 FLENSLAGERBLOK OVAAL


Flensbehuizingen van gietijzer. De tussenringen bestaan uit kogellagers en kunnen verkrijgbaar zijn in verschillende materialen. Het insteeklager is een eenrijig groefkogellager met een convex gebogen buitendiameter. Voor de smering van het kogellager wordt een externe smeernippel gebruikt.
Kogellagerblokken - Flenslagerhuis - Gietijzer

Sterke punten


Hoge kostenefficiëntie
Hoge veelzijdigheid
Het geplaatste kogellager kan een matige initiële uitlijnfout opvangen, maar kan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toestaan
Klaar voor montage-eenheden
Gesmeerd en afgedicht lager

Toepassingen


Landbouw
Bouwmachines
Voeding en dranken
Transportbanden
Verpakking
Aandrijftechniek
Materiaalverwerking
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter70 mm
Breedte265 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten216 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte75,4 mm
Lengte265 mm
Serieucfl200
Totale breedte lager74,6 mm
Diameter bevestigingsgaten23 mm
Aantal gaten2
Buitendiameter160 mm
Gewicht5,6 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
87,40 excl. BTW
/ stuk
105,75 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden