Referenties
RHP:UCF206D1
Rubix:03498596
Fabrikant:UCF206D1 N
EAN:00029176544880


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30 mm |
|---|---|
| Breedte | 42,2 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 83 mm |
Productdetails : NSK UCF 206 FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Het buitenoppervlak van het lager en het binnenoppervlak van de behuizing zijn bolvormig, zodat de eenheid zelfuitlijnend is.
Sterke punten
Veilige montage
Zelfuitlijnend
Hoger nominaal draagvermogen
Lichte maar sterke behuizing
Eenvoudige montage
Nauwkeurige montage van de behuizing
Vervangbaarheid van lagers
Zelfuitlijnend
Hoger nominaal draagvermogen
Lichte maar sterke behuizing
Eenvoudige montage
Nauwkeurige montage van de behuizing
Vervangbaarheid van lagers
Toepassingen
Machinetoepassing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1075 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Breedte | 42,2 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 83 mm |
| Materiaal | gietijzeren behuizing, stalen lagereinzet |
| Afdichting | eén rubberen afdichting en één metalen schild |
| Hoogte | 40,2 mm |
| Lengte | 108 mm |
| Serie | ucf |
| Totale breedte lager | 38,1 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 12 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 19500 N |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Gewicht | 1,1 kg |
| Bouwvorm | vierboutflens |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes