Referenties
Spartex:ECCARB8A4-50
Rubix:08213166
Fabrikant:056248
EAN:4043377044440


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
|---|---|
| Norm | DIN 562 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 MOER VIERKANT D562 M8
SPARTEX RVS A4 MOER VIERKANT D562 M8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 562 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Voor schroeven | m8 |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Type | lage vorm |
| Sleutel | sw13 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,10 excl. BTW
/ stuk
€ 0,12 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden