Vierpuntslager FAG QJ209-XL-MPA-C3, Buitendiameter: 85 mm | Binnendiameter: 45 mm | Breedte: 19 mm

Vierpuntscontactlager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:QJ209-XL-MPA-C3
Rubix:03038208
Fabrikant:0167422650030
EAN:4012801012942
FAG QJ 209 XL/MPA/C3 VIERPUNTSLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte19 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG QJ 209 XL/MPA/C3 VIERPUNTSLAGER


Vierpuntslager QJ2..-XL-MPA, X-life, massieve messing kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)19x85x85 mm
Logistiek gewicht515 g
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte19 mm
Type lagerspelingc3
Afdichtingopen
Kokermessing
Referentietoerental7000 rpm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr63000 N
Statische basisbelasting, radiaal - C0r53000 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
138,79 excl. BTW
/ stuk
167,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen