Vierpuntslager FAG QJ1040-N2-MPA-C3, Buitendiameter: 310 mm | Binnendiameter: 200 mm | Breedte: 51 mm

Vierpuntscontactlager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:QJ1040-N2-MPA-C3
Rubix:A0693641
Fabrikant:0384553580030
EAN:4012801981767
FAG QJ 1040 N2/MPA/C3 VIERPUNTSLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter200 mm
Buitendiameter310 mm
Breedte51 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG QJ 1040 N2/MPA/C3 VIERPUNTSLAGER


Vierpuntslager QJ10..-N2-MPA, houdgroeven, massief messing kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht15000 g
Binnendiameter200 mm
Buitendiameter310 mm
Breedte51 mm
Type lagerspelingc3
Afdichtingopen
Kokermessing
Referentietoerental1890 rpm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr390000 N
Statische basisbelasting, radiaal - C0r620000 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
4.691,38 excl. BTW
/ stuk
5.676,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.