Vierpuntslager SKF QJ 306 LA/P63, Buitendiameter: 72 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 19 mm
Hoekcontactkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:QJ 306 LA/P63
Rubix:03475513
Fabrikant:141312
EAN:7316571618197

Productdetails : SKF QJ 306 LA/P63 VIERPUNTSLAGER
Hoekcontactkogellagers hebben binnen- en buitenringloopbanen die ten opzichte van elkaar verplaatst zijn in de richting van de lageras. Dit betekent dat deze lagers ontworpen zijn om gecombineerde belastingen op te nemen, d.w.z. gelijktijdig optredende radiale en axiale belastingen. De axiale draagcapaciteit van hoekcontactkogellagers neemt toe naarmate de contacthoek toeneemt. De contacthoek wordt gedefinieerd als de hoek tussen de lijn die de contactpunten van de kogel en de loopbanen in het radiale vlak verbindt, waarlangs de gecombineerde lading van één loopbaan naar een andere wordt overgebracht, en een lijn loodrecht op de lageras.
Sterke punten
- High-speed capability
- Accommodate high axial loads in both directions and small radial loads
- Require considerably less axial space than double row angular contact ball bearings
- Accommodate high axial loads in both directions and small radial loads
- Require considerably less axial space than double row angular contact ball bearings
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 19x72x72 mm |
| Logistiek gewicht | 387 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 19 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 10000 rpm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 49400 N |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 38000 N |
| Land van oorsprong | AT |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 264,47 excl. BTW
/ stuk
€ 320,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
