Vierpuntslager FAG QJ207-XL-MPA, Buitendiameter: 72 mm | Binnendiameter: 35 mm | Breedte: 17 mm

Vierpuntscontactlager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:QJ207-XL-MPA
Rubix:03038200
Fabrikant:0192602610000
EAN:4012801180740
FAG QJ 207 XL/MPA VIERPUNTSLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte17 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG QJ 207 XL/MPA VIERPUNTSLAGER


Vierpuntslagers QJ2, afmetingen conform DIN 628-4, scheidbaar, met gedeelde binnenring
Four point contact bearing QJ2..-XL-MPA, X-life, solid brass cage

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht359 g
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte17 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Kokermessing
Referentietoerental8500 rpm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr45000 N
Statische basisbelasting, radiaal - C0r35500 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
117,90 excl. BTW
/ stuk
142,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.