Vierpuntslager SKF QJ 317 N2MA, Buitendiameter: 180 mm | Binnendiameter: 85 mm | Breedte: 41 mm

Hoekcontactkogellagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:QJ 317 N2MA
Rubix:03044262
Fabrikant:18261
EAN:7316577109590
SKF QJ 317 N2/MA VIERPUNTSLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter85 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte41 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF QJ 317 N2/MA VIERPUNTSLAGER


Hoekcontactkogellagers hebben binnen- en buitenringloopbanen die ten opzichte van elkaar verplaatst zijn in de richting van de lageras. Dit betekent dat deze lagers ontworpen zijn om gecombineerde belastingen op te nemen, d.w.z. gelijktijdig optredende radiale en axiale belastingen. De axiale draagcapaciteit van hoekcontactkogellagers neemt toe naarmate de contacthoek toeneemt. De contacthoek wordt gedefinieerd als de hoek tussen de lijn die de contactpunten van de kogel en de loopbanen in het radiale vlak verbindt, waarlangs de gecombineerde lading van één loopbaan naar een andere wordt overgebracht, en een lijn loodrecht op de lageras.
Vierpuntslagers met borggroeven kunnen hoge axiale belastingen in beide richtingen en kleine radiale belastingen opvangen. Ze kunnen met zeer hoge toerentallen werken en zijn geschikter dan groefkogellagers voor het ondersteunen van grote axiale krachten. De buitenste ring, met kogel en kooi, kan afzonderlijk van de twee binnenste ringhelften worden gemonteerd. De borggroeven kunnen worden gebruikt om te voorkomen dat de buitenste ring gaat draaien.

Sterke punten

- High-speed capability
- Accommodate high axial loads in both directions and small radial loads
- Require considerably less axial space than double row angular contact ball bearings

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)41x180x180 mm
Logistiek gewicht5215,6 g
Binnendiameter85 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte41 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Kokermessing
Referentietoerental4800 rpm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr250 N
Statische basisbelasting, radiaal - C0r255 N
Land van oorsprongAT
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
749,10 excl. BTW
/ stuk
906,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.