Vierpuntslager FAG QJ217-XL-MPA, Buitendiameter: 150 mm | Binnendiameter: 85 mm | Breedte: 28 mm
Vierpuntscontactlager
Zie technische informatieReferenties
FAG:QJ217-XL-MPA
Rubix:03038250
Fabrikant:0192609700000
EAN:4012801237697

Productdetails : FAG QJ 217 XL/MPA VIERPUNTSLAGER
Vierpuntslagers QJ2, afmetingen conform DIN 628-4, scheidbaar, met gedeelde binnenring
Four point contact bearing QJ2..-XL-MPA, X-life, solid brass cage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2300 g |
| Binnendiameter | 85 mm |
| Buitendiameter | 150 mm |
| Breedte | 28 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 4050 rpm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 158000 N |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 160000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 573,96 excl. BTW
/ stuk
€ 694,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen