Vierpuntslager FAG QJ238-N2-MPA, Buitendiameter: 340 mm | Binnendiameter: 190 mm | Breedte: 55 mm

Vierpuntslagers QJ2..-N2

Zie technische informatie
Referenties
FAG:QJ238-N2-MPA
Rubix:03038638
Fabrikant:0167423890000
EAN:4012801593700
FAG QJ 238 N2/MPA VIERPUNTSLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter190 mm
Buitendiameter340 mm
Breedte55 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG QJ 238 N2/MPA VIERPUNTSLAGER


Vierpuntslagers QJ2..-N2, afmetingen conform DIN 628-4, kan worden ontmanteld, met opgedeelde binnenring, twee stopgroeven
Four point contact bearing QJ2..-N2-MPA, holding grooves, solid brass cage

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht23489 g
Binnendiameter190 mm
Buitendiameter340 mm
Breedte55 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Kokermessing
Referentietoerental1760 rpm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr460000 N
Statische basisbelasting, radiaal - C0r740000 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
5.237,70 excl. BTW
/ stuk
6.337,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.