Vierpuntslager INA CSXA035-HLE, Buitendiameter: 101.6 mm | Binnendiameter: 88.9 mm | Breedte: 6.35 mm

Vierpuntscontactlager

Zie technische informatie
Referenties
INA:CSXA035-HLE
Rubix:03114868
Fabrikant:0034366080000
EAN:4054362038658
INA CSXA 035 HLE DUNRINGLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter88,9 mm
Buitendiameter101,6 mm
Breedte6,35 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA CSXA 035 HLE DUNRINGLAGER


Vierpuntscontactlager, dunne sectielager CSXA, messing plaatstalen kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht68 g
Binnendiameter88,9 mm
Buitendiameter101,6 mm
Breedte6,35 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr5300 N
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7900 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
821,48 excl. BTW
/ stuk
993,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen