Vierpuntslager FAG QJ328-N2-MPA, Buitendiameter: 300 mm | Binnendiameter: 140 mm | Breedte: 62 mm

Vierpuntslagers QJ3..-N2

Zie technische informatie
Referenties
FAG:QJ328-N2-MPA
Rubix:03038645
Fabrikant:0192625310000
EAN:4012801593816
FAG QJ 328 N2/MPA VIERPUNTSLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter140 mm
Buitendiameter300 mm
Breedte62 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG QJ 328 N2/MPA VIERPUNTSLAGER


Vierpuntslagers QJ3..-N2, afmetingen conform DIN 628-4, kan worden ontmanteld, met opgedeelde binnenring, twee stopgroeven
Four point contact bearing QJ3..-N2-MPA, holding grooves, solid brass cage

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)62x300x300 mm
Logistiek gewicht23200 g
Binnendiameter140 mm
Buitendiameter300 mm
Breedte62 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Kokermessing
Referentietoerental2030 rpm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr470000 N
Statische basisbelasting, radiaal - C0r660000 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3.541,91 excl. BTW
/ stuk
4.285,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.