Vierpuntslager FAG QJ244-N2-MPA-C3, Buitendiameter: 400 mm | Binnendiameter: 220 mm | Breedte: 65 mm
Vierpuntslagers QJ2..-N2
Zie technische informatieReferenties
FAG:QJ244-N2-MPA-C3
Rubix:03038642
Fabrikant:0192614970030
EAN:4012801593731

Productdetails : FAG QJ 244 N2/MPA/C3 VIERPUNTSLAGER
Vierpuntslagers QJ2..-N2, afmetingen conform DIN 628-4, kan worden ontmanteld, met opgedeelde binnenring, twee stopgroeven
Four point contact bearing QJ2..-N2-MPA, holding grooves, solid brass cage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 65x400x400 mm |
| Logistiek gewicht | 38600 g |
| Binnendiameter | 220 mm |
| Buitendiameter | 400 mm |
| Breedte | 65 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 1370 rpm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 630000 N |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1120000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.211,28 excl. BTW
/ stuk
€ 9.935,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen