Vierpuntslager FAG QJ326-N2-MPA-C3, Buitendiameter: 280 mm | Binnendiameter: 130 mm | Breedte: 58 mm

Vierpuntslagers QJ3..-N2

Zie technische informatie
Referenties
FAG:QJ326-N2-MPA-C3
Rubix:03038372
Fabrikant:0192625070030
EAN:4012801268486
FAG QJ 326 N2/MPA/C3 VIERPUNTSLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter130 mm
Buitendiameter280 mm
Breedte58 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG QJ 326 N2/MPA/C3 VIERPUNTSLAGER


Vierpuntslagers QJ3..-N2, afmetingen conform DIN 628-4, kan worden ontmanteld, met opgedeelde binnenring, twee stopgroeven
Four point contact bearing QJ3..-N2-MPA, holding grooves, solid brass cage

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)58x280x280 mm
Logistiek gewicht19200 g
Binnendiameter130 mm
Buitendiameter280 mm
Breedte58 mm
Type lagerspelingc3
Afdichtingopen
Materiaalstaal
Kokermessing
Referentietoerental2220 rpm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr425000 N
Statische basisbelasting, radiaal - C0r570000 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2.606,94 excl. BTW
/ stuk
3.154,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.