Vierpuntslager INA VLA201094-N, Buitendiameter: 1198.1 mm | Binnendiameter: 984 mm | Breedte: 56 mm
Draaikrans, vierpuntslagers, met externe vertanding
Zie technische informatieReferenties
INA:VLA201094-N
Rubix:03134042
Fabrikant:0013252640000
EAN:4012802458329


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 984 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 1198,1 mm |
| Breedte | 56 mm |
Productdetails : INA VLA 20.1094 N DRAAIKRANSLAGER
Draaikrans, vierpuntcontactlagers, externe tandwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 83500 g |
| Binnendiameter | 984 mm |
| Buitendiameter | 1198,1 mm |
| Breedte | 56 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Aangepaste tariefcode | 84834090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.609,73 excl. BTW
/ stuk
€ 10.417,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen