INA KWLT30-AS-V0-G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Vierrijige kogellager-geleiderwagen
Zie technische informatieReferenties
INA:KWLT30-AS-G3-V0
Rubix:A0958716
Fabrikant:303718510014010
EAN:4064328801158






Productdetails : INA KWLT30-AS-V0-G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
De KWLT geleiderwagens van Schaeffler zijn centrale componenten van de KLLT-profielrailgeleiding en zijn ontwikkeld voor zeer nauwkeurige, dynamische lineaire bewegingen. In combinatie met de TKLT-profielrails vormen ze een krachtig geleidingssysteem dat overtuigt door hoge draagcapaciteit, uitstekende loopeigenschappen en een lange levensduur. De vierrijige kogellageropstelling in X-configuratie maakt een gelijkmatige belastingverdeling in alle hoofdrichtingen mogelijk en zorgt voor maximale flexibiliteit bij uiteenlopende toepassingen.
Dank hun robuuste constructie zijn KWLT geleiderwagens ideaal voor machines en installaties waar hoge positioneernauwkeurigheid, rustige loop en lage wrijving vereist zijn. Ze worden af fabriek voorgesmeerd geleverd en beschikken over een geoptimaliseerd afdicht- en smeersysteem dat lange nasmeerintervallen mogelijk maakt en de onderhoudsinspanning vermindert.
Door de X-configuratie van de loopbanen kunnen KWLT geleiderwagens grotere geometrie- en montagetoleranties van de aansluitconstructie opnemen dan klassieke profielrailgeleidingen. Daardoor zijn ze bijzonder geschikt voor aluminiumprofielen, lasconstructies en machineramen met verhoogde productietoleranties. Tegelijk blijven loopeigenschappen, draagvermogen en precisie langdurig op hoog niveau.
Dank hun robuuste constructie zijn KWLT geleiderwagens ideaal voor machines en installaties waar hoge positioneernauwkeurigheid, rustige loop en lage wrijving vereist zijn. Ze worden af fabriek voorgesmeerd geleverd en beschikken over een geoptimaliseerd afdicht- en smeersysteem dat lange nasmeerintervallen mogelijk maakt en de onderhoudsinspanning vermindert.
Door de X-configuratie van de loopbanen kunnen KWLT geleiderwagens grotere geometrie- en montagetoleranties van de aansluitconstructie opnemen dan klassieke profielrailgeleidingen. Daardoor zijn ze bijzonder geschikt voor aluminiumprofielen, lasconstructies en machineramen met verhoogde productietoleranties. Tegelijk blijven loopeigenschappen, draagvermogen en precisie langdurig op hoog niveau.
Sterke punten
- Hoge draagcapaciteit en stijfheid
- Vier kogelrijen in X-configuratie voor gelijkmatige lastopname
- Hoge positioneer- en herhaalnauwkeurigheid
- Lage wrijving en rustige loop
- Geoptimaliseerd smeer- en afdichtingssysteem
- Lange onderhoudsintervallen door af fabriek voorgesmeerd
- Uitwisselbaar conform ISO 12090-1
- Hoge verplaatsingssnelheden en versnellingen
- Ideaal voor dynamische en precieze lineaire bewegingen
- Vier kogelrijen in X-configuratie voor gelijkmatige lastopname
- Hoge positioneer- en herhaalnauwkeurigheid
- Lage wrijving en rustige loop
- Geoptimaliseerd smeer- en afdichtingssysteem
- Lange onderhoudsintervallen door af fabriek voorgesmeerd
- Uitwisselbaar conform ISO 12090-1
- Hoge verplaatsingssnelheden en versnellingen
- Ideaal voor dynamische en precieze lineaire bewegingen
Toepassingen
KWLT geleiderwagens worden ingezet in tal van industriële en automatiseringstoepassingen:
- Automatiserings- en handlingssystemen
- Robotica
- Verpakkingsmachines
- Montage-installaties
- Werktuigmachines
- Pick-and-place-systemen
- Halfgeleider- en elektronicafabricage
- Voedsel- en drankenindustrie
- Speciale machinebouw
- Meet- en testtechniek
- Automatiserings- en handlingssystemen
- Robotica
- Verpakkingsmachines
- Montage-installaties
- Werktuigmachines
- Pick-and-place-systemen
- Halfgeleider- en elektronicafabricage
- Voedsel- en drankenindustrie
- Speciale machinebouw
- Meet- en testtechniek
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Voorspanning | v0 |
| Breedte | 90 mm |
| Lengte | 78 mm |
| Nauwkeurigheid | g3 |
| Materiaal | staal |
| Bouwmaat | 30 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 192,91 excl. BTW
/ stuk
€ 233,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
