Referenties
Pferd Tools:40100018
Rubix:23084067
EAN:4007220668887
Documenten
Productdetails : PFERD VIJL V.KER.VEZEL KFF 0,5 X 4 X 150 A 180
Vijlen met keramische vezels bestaan uit hoogwaardige keramische vezels, die in een speciale kunstharsbinding gericht verzonken zijn. Geschikt voor de bewerking van vlakken en moeilijk toegankelijke plaatsen in de gereedschaps- en matrijzenbouw. Uitvoering met goed verspaningsrendement bij hoge oppervlaktekwaliteit. Het hoogste afnamerendement wordt bereikt, wanneer de vijl in een hoek van 45° gebruikt wordt. Geschikt voor handmatig gebruik of met perslucht en elektrisch aangedreven vijlapparaten (bijv. persluchtvijlapparaat PFG 07/220). Slijpmiddel: keramische vezels. Kleurherkenning van de korrelgroftes: 180 = goud, 280 = licht bruin, 400 = oranje, 700 = blauw.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Korrel | 180 |
| Aangepaste tariefcode | 68042230 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,69 excl. BTW
/ stuk
€ 54,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen