VIKAN OPHANGSYSTEEM HI-FLEX LIMOEN 420MM 101177
VIKAN 10112 GRN HYGIËNISCH HIFLEX WANDBEUGELSYSTEEM 420 MM
Zie technische informatieReferenties
Vikan:101177
Rubix:A0311590
Fabrikant:101177
EAN:5705022028654

Productdetails : VIKAN OPHANGSYSTEEM HI-FLEX LIMOEN 420MM 101177
Een hygiënische, modulaire muurbeugel die een flexibele oplossing biedt voor het opbergen van uw schoonmaakgereedschap en -benodigdheden op elke plek op uw locatie. De rail kan eenvoudig aan de 4 muurbeugels worden bevestigd door deze vanaf de rechter- of linkerkant erop te schuiven. De Gripbandmodules en Haakmodules kunnen vervolgens op de rail worden geklikt en op hun plaats worden 'vergrendeld' met behulp van een van de vele kleine 'inkepingen' in de rail. Deze zorgen ervoor dat de modules niet heen en weer kunnen schuiven. Er kunnen 1-10 hangmodules op de rail worden geplaatst. (Max. 5 Gripbandmodules of max. 10 Haakmodules). De Gripbandmodule kan producten met een diameter van 28-33 mm vasthouden. De Haakmodule kan producten met een gewicht tot 3 kg vasthouden. Het systeem wordt geleverd met 3 Gripbandmodules en 2 haken. Modules en rails zijn eenvoudig te demonteren voor reiniging of vervanging.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | vikan ophangsysteem hi-flex limoen 420mm 101177 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,60 excl. BTW
/ stuk
€ 41,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen