COROMANT COROMILL 316 VHM KOP FREZEN 316-16SM210-16010P 1730
Hardmetalen frees
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:316-16SM210-16010P 1730
Rubix:A0426973
Fabrikant:7611757
EAN:7323223929174


Technische samenvatting
| Diameter | 16 mm |
|---|---|
| Type schacht | schroefdraad |
| Diameter handvat | 15,5 mm |
Productdetails : COROMANT COROMILL 316 VHM KOP FREZEN 316-16SM210-16010P 1730
hardmetalen opzetstuk voor afschuinfrees
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 16 mm |
| Type schacht | schroefdraad |
| Diameter handvat | 15,5 mm |
| Aantal tanden | 2 |
| Snijlengte | 18,1 mm |
| Snijmateriaal | carbide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 119,72 excl. BTW
/ stuk
€ 144,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen