DORMER HSCO XP VINGERFREES C273 25,00 MM

Vingerfrezen C273

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:C27325.0
Rubix:20031312
EAN:7320760355008
DORMER HSCO XP VINGERFREES C273 25,00 MM

Technische samenvatting

Diameter25 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSCO XP VINGERFREES C273 25,00 MM


HSS-E-PM Extra lange vingerfrees met weldonschacht DIN 844L N 30° ongecoat 4/6-snijder voor ongelegeerd staal <850 N/mm². Titaan. Nikkel en koperlegeringen.
FRAISE 25,00 2T LONG QC C273 HSSE XP FINITION

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter25 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat25 mm
Aantal tanden5
Snijlengte90 mm
Totale lengte166 mm
Gecentreerd snijdenzonder
Snijmateriaalhss
Bekledingblank
Typevingerfrees
Te bewerken materiaalongelegeerd staal, titanium, nikkel en koperlegeringen
Snijhoek30 °
€ 204,36 excl. BTW
/ stuk
€ 247,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen