COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES R216.42-02030-AP20G 1620

CoroMill® volhardmetalen kogelfrees Plura R216.42-02030-AP20G1620

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R216.42-02030-AP20G1620
Rubix:A0444726
Fabrikant:5743408
COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES R216.42-02030-AP20G 1620

Technische samenvatting

Diameter2 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES R216.42-02030-AP20G 1620


CoroMill® Plura volhardmetalen kogelkopfrees voor profileren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter2 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat6 mm
Aantal tanden2
Snijlengte2 mm
Totale lengte80 mm
Gecentreerd snijdengeen
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek30 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, titanium, nikkel, harde materialen
Nuttige lengte2 mm
Snijhoek3 °
€ 115,50 excl. BTW
/ stuk
€ 139,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen