Referenties
Dormer:S52514.0
Rubix:20326400
EAN:7320760683651



Productdetails : DORMER VHM VINGERFREES 6-SNIJDER S525 14,0 MM
VHM 8-snijder vingerfrees met korte snijkant- en uitsteeklengte. DIN 6335 HA cilindrische schacht. 50° spiraal en -26° spaanhoek. AlTiN gecoat voor gehard staal >49HRC.
Toepassingen
• Gelegeerd staal gehard (49 - 55 HRC >1620 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard (55 - 63 HRC > 1980 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard (55 - 63 HRC > 1980 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 14 mm |
| Type schacht | ha |
| Diameter handvat | 14 mm |
| Aantal tanden | 6 |
| Snijlengte | 30 mm |
| Totale lengte | 75 mm |
| Snijmateriaal | carbide |
| Bekleding | titanium-silicium-nitride |
| Te bewerken materiaal | gehard staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 311,26 excl. BTW
/ stuk
€ 376,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen