Referenties
Dormer:S6378.0
Rubix:20326668
EAN:7320760684269



Productdetails : DORMER VHM SJABLOONFREES 1-SNIJDER S637 8,0 MM
VHM 1-snijder sjabloonfrees met medium snijkant- en uitsteeklengte. DIN 6335 HA cilindrische schacht. 25° spiraal en 20° spaanhoek. Gepolijst oppervlak voor koper. Koper en messing legeringen. Aluminium en aluminium-magnesium legeringen. Thermoplasten en duraplasten.
Toepassingen
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-sterk brons (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
• Thermoplasten
• Duraplasten
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-sterk brons (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
• Thermoplasten
• Duraplasten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 8 mm |
| Type schacht | ha |
| Diameter handvat | 8 mm |
| Aantal tanden | 1 |
| Snijlengte | 22 mm |
| Totale lengte | 60 mm |
| Snijmateriaal | carbide |
| Bekleding | gepolijst |
| Te bewerken materiaal | koper, koper- en messing legeringen, aluminium en aluminium-magnesium legeringen, thermoplasten en duraplasten |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,81 excl. BTW
/ stuk
€ 76,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen