DORMER VHM HOEKRADIUSFREES 4-SNIJDER S763 8,0XR0,5

Vingerfrezen S763

Zie technische informatie
Referenties
Dormer:S7638.0XR0.5
Rubix:20326890
EAN:7320760683996
DORMER VHM HOEKRADIUSFREES 4-SNIJDER S763 8,0XR0,5
Technische samenvatting
Diameter8 mm
Type schachtha
Diameter handvat8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER VHM HOEKRADIUSFREES 4-SNIJDER S763 8,0XR0,5


VHM 4-snijder hoekradiusfrees met korte snijkant- en uitsteeklengte. Differentiële vertanding. DIN 6335 HA cilindrische schacht. 40° spiraal en 10° spaanhoek. AlCrN gecoat voor staal <1200 N/mm². Roestvast staal <850 N/mm². Gietijzer. Titaan en nikkellegeringen <900 N/mm².

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (<270 HB <900 N/mm²)
• Nikkel gelegeerd (<270 HB >900 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter8 mm
Type schachtha
Diameter handvat8 mm
Aantal tanden4
Snijlengte20 mm
Totale lengte64 mm
Snijmateriaalcarbide
Bekledingalcrn
Te bewerken materiaalstaal, rvs, gietijzer, titanium- en nikkellegeringen
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
85,32 excl. BTW
/ stuk
103,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen