COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES R216.42-06030-AQ09G P10
CoroMill® volhardmetalen kogelfrees Plura R216.42-06030-AQ09GP10
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:R216.42-06030-AQ09GP10
Rubix:A0168590
Fabrikant:5743460




Technische samenvatting
| Diameter | 6 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 6 mm |
Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES R216.42-06030-AQ09G P10
CoroMill® Plura volhardmetalen kogelkopfrees voor profileren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 6 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Aantal tanden | 2 |
| Snijlengte | 9 mm |
| Totale lengte | 125 mm |
| Gecentreerd snijden | geen |
| Snijmateriaal | carbide |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvrij staal, gietijzer, titanium, nikkel, harde materialen |
| Nuttige lengte | 9 mm |
| Snijhoek | 15 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 135,75 excl. BTW
/ stuk
€ 164,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen